Adaptador de puntas, 1/4 pulgadas Con portabrocas de cambio rápido
Adaptador de 1/4 pulg. portabrocas cambio rápido
ADAP-CUADRADO-1/4-PUNTA-1/4
Nº de art. 071511 01
EAN 4046778948003
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
					
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Accionamiento: Cuadradillo de accionamiento de 1/4 pulgadas, DIN 3121
Para su uso con una carraca para puntas o cuadrado de accionamiento
Salida: hexágono interior de 1/4 pulgadas, DIN 3126
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Montaje universal para puntas de 1/4 pulgadas
|  | |
| Accionamiento (S2) | 1/4 pulgada | 
| Tipo de accionamiento | Cuadrado interno | 
| Tamaño de la punta (S1) | 1/4 pulgada | 
| Tipo de punta | Hexágono interior | 
| Longitud (L1) | 30 mm | 
| Longitud del accesorio (L2) | 11 mm | 
| Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 13 mm | 
| Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 14 mm |